Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schr. Power-Fast D6xL50mm Halbrundkopf Edelstahl A2 VG 50St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501891
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657389
EAN/GTIN:
     4048962050820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Halbrundholzschraube
Die fischer PowerFast FPF-PT A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz · beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen · Winkeln oder Balkenschuhen. Marketingclaim: Premium Spanplattenschraube aus Edelstahl A2 mit Halbrundkopf und Vollgewinde für federleichte Montage im Außenbereich. Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube. Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben · in Weich- wie auch Harthölzern. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Aus Edelstahl A2: besonders im Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet. Leicht einzuschrauben durch innovative Gewindegeometrie. Hohe Sicherheit durch ETA-Zulassung. Mit Halbrundkopf. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 46mm · Kern-Ø: 4mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 4,2mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 / 6,0 mm
Oberfläche:
blank
Schraubenlänge:
50 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
12 mm
Kopf-Tiefe:
3,4 mm
Antrieb:
TX30
Zulassung:
Ja
Inhalt:
50
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Vollgewinde
Werkstoff:
A2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,1333*
€ 0,1863*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,15002*
€ 0,20802*
50
€ 5,00*
ab € 0,1796*
€ 0,2396*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,1822*
€ 0,2522*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3134*
€ 0,4234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.