Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLASH 2000 ESD - S1 - W10 - Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1501983
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600-49
EAN/GTIN:
     4043692345482
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 2000 ESD - S1 - W10 - Gr.49, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
49
Farbe:
black, grey
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 66,76*
€ 82,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,74*
€ 97,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 101,56*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 101,68*
1
€ 4,90*
ab € 82,28*
€ 101,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,68*
€ 121,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,77*
€ 111,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,40*
€ 109,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,32*
€ 100,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.