| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-150858 Herst.-Nr.: 340501 EAN/GTIN: 4019444001616 |
| | |
|
| | |
| wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3 / V R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil · mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe¹ D = Dolomitstaubprüfung · kann länger als 8 h getragen werden · Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und HartholzstäubenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Modell: | 340501-FFP3 R D | Marke: | MOLDEX | Schutzstufe: | FFP3 / V R D | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, OP-Maske, Atemschutzmasken, Atemmaske, Schutzmaske, Partikelmaske, 4000370709 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,22* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,62* | € 7,45* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 5,89* | € 7,65* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,93* | € 7,70* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 6,23* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|