Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer D3120-04-25.00F25-P22 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1542890
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7098471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrwerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Bohren
D3120-4 · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · d4: 32mm · l4: 125mm · Lc: 100mm · Gewicht: 0,486kg · l5: 56mm · Anzahl WSP: 2 · d1: 25mm · Dc: 25mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
D3120-04-25.00F25-P22
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,66*
€ 777,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,34*
€ 746,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,15*
€ 701,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,60*
€ 671,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 552,95*
€ 658,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,04*
€ 621,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008615
ab € 355,53*
Zubehör
WALTER
5043210
ab € 19,59*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 186,12*
Zubehör
WALTER
5050332
ab € 7,47*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 348,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.