Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX09-1E140L00-GD8 WSM23S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1543001
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7350902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen · GX-Schneideinsatz · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · f1: 0,05 - 0,1mm · l Tol: ±0,02mm · s: 1,4mm · T max.: 1,53mm · S Tol: ±0,02mm · l: 9mm
Weitere Informationen:
Eckenradius r:
0 mm
Sorte:
WSM23S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX09-1E140L00-GD8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: walter stechplatte, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.