Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX16-2E100R00-GD8 WSM23S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1543012
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7350905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen · GX-Schneideinsatz · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · f1: 0,05 - 0,1mm · l Tol: ±0,02mm · s: 1mm · T max.: 1,14mm · S Tol: ±0,02mm · l: 16mm
Weitere Informationen:
Eckenradius r:
0 mm
Sorte:
WSM23S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX16-2E100R00-GD8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: walter stechplatte, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.