| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1543354 Herst.-Nr.: 7349628 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keramik – Quadratisch negativ SNGA ...-T02020 · WCK10 · r=1,6mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 5mm · r: 1,6mm · l: 12,7mm · A1: 90° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 4,762mm · E41: T · E6: 1 · E9: T0202 · F1: N · G1: G · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: Siliziumnitrid Si3N4 · H6: S · J1: - · S1: 4,762mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | SNGA120416T02020 WCK10 | Sorte: | WCK10 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |