| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1543401 Herst.-Nr.: 7132682 EAN/GTIN: 000855961945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PKD – Quadratisch positiv SPGW ...-W-FS · WDN10 · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 3,5mm · a: 11° · r: 0,8mm · l: 9,525mm · A1: 90° · A2: 11° · B3: 9,525mm · C1: 3,969mm · E41: F · E6: 1 · E7: 4mm · E9: W-FS · F1: N · G1: G · G4: 3,969mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: PCD · H6: S · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | SPGW09T308FS-1 WDN10 | Sorte: | WDN10 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |