Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant negativ 60° TNMG160412-MM5 WSM10S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1543454
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7251970
EAN/GTIN:
     000878149948
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant negativ 60° · TNMG / TNMM · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 3,5mm · a: 0° · f: 0,18 - 0,3mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TNMG160412-MM5
Sorte:
WSM10S
Eckenradius r:
1,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte walter wnmg 080412, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
759
10
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,50*
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.