Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant negativ 60° TNMG160416-MM5 WSM20S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1543459
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7251973
EAN/GTIN:
     000878152948
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Drehen
Wendeplatten zum Drehen Walter
Dreikant negativ 60° · TNMG / TNMM · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 1 - 4mm · a: 0° · f: 0,2 - 0,35mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TNMG160416-MM5
Sorte:
WSM20S
Eckenradius r:
1,6 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.