Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte ADGT1204PER-D51 WKP35G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1543627
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7170564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv · Tiger-tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 15° · a2: 20° · l2: 8,4mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 2 · l: 13,6mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ADGT1204PER-D51
Sorte:
WKP35G
Eckenradius R:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.