| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1543779 Herst.-Nr.: 7170506 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch tangential LNMX ...-F27T · Hauptfreiwinkel=0° · WKP35G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 1,2mm · l2: 17,05mm · s: 10mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 20mm · B2: 17,05mm · B3: 13,7mm · D1: 1,2mm · E9: F27T · F1: R · G3: 20mm · G4: 10mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiAlN+TiN · H6: S · J1: - · J11: LNMX201012R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | LNMX201012R-F27T WKP35G | Sorte: | WKP35G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |