Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte LNMX201012R-F57T WKP35G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1543780
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7169044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential LNMX ...-F57T · Hauptfreiwinkel=0° · WKP35G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 1,2mm · l2: 17,05mm · s: 10mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 20mm · B2: 17,05mm · B3: 13,7mm · D1: 1,2mm · E9: F57T · F1: R · G3: 20mm · G4: 10mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiAlN+TiN · H6: S · J1: - · J11: LNMX201012R · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
LNMX201012R-F57T WKP35G
Sorte:
WKP35G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.