Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1544820 Herst.-Nr.: 198-16 EAN/GTIN: 4000896206803 |
| |
|
| | |
| Öleinfüll-Adapter für Motoröl-Fülltrichter 198-9 · einsetzbar an MERCEDES-BENZ Motor M270: A-Klasse Typ 176 ∙ B-Klasse Typ 246 M271: C-Klasse Typ 203 · 209 · 204 ∙ E-Klasse Typ 211 · 212 · 207 ∙ SLK Typ 171 · 172 ∙ Sprinter Typ 906 Made in Germany Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige · langsame · kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle Flexibler Einsatz durch Stecksystem Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen Made in Germany Weitere technische Eigenschaften: · Verwendung: 198-9/2 Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öldienst, Öldienstwerkzeug, Ölpumpe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,06* | € 66,09* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,09* | € 66,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,90* | € 67,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,72* | € 68,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,79* | € 69,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|