Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1545434 Herst.-Nr.: 625367000 EAN/GTIN: 4007430334633 |
| | |
|
|  |  |
 | Viele Marken · ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie Patentierte ″AIR COOLED″-Ladetechnologie Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden · für besonders lange Lebensdauer Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung Weitere technische Eigenschaften: · AIR COOLED: ja · Vorschriftenrelevanz: BattG Weitere Informationen:  |  | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Gewicht: | 580 g | Marke: | METABO | Akku-Energie: | 72 W/h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Metabo Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Akku-Pack, Akkus |
|  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 35 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 56,36* | € 66,87* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,67* | € 68,93* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 66,23* | € 74,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 66,13* | € 74,75* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 99,69* | € 115,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|