| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1545500 Herst.-Nr.: 9240887 EAN/GTIN: 4023149112522 |
| | |
|
| | |
| • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsführung Actro · links und rechts · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: Korpusseitendicke 18 mm (EB 13) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 128mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 270 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Modell: | Silent System, Push to open Silent kompatibel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 14,4513* | € 17,2893* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 14,8362* | € 17,6762* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,0383* | € 19,6483* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,94* | € 28,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,757* | € 28,8888* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|