| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1545504 Herst.-Nr.: 9240891 EAN/GTIN: 4023149112560 |
| | |
|
| | |
| • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsführung Actro · links und rechts · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: Korpusseitendicke 18 mm (EB 13) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 450 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Modell: | Silent System, Push to open Silent kompatibel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 15,2511* | € 18,5904* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 15,7138* | € 19,0338* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,7412* | € 24,7919* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,30* | € 30,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,0386* | € 30,7094* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|