Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro L.500mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545505
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240893
EAN/GTIN:
     4023149112577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsführung Actro · links und rechts · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: Korpusseitendicke 18 mm (EB 13) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,5488*
€ 18,8892*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,9888*
€ 19,3388*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 16,9308*
€ 25,1918*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 22,56*
€ 30,81*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 22,3947*
€ 31,2036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,1918*
€ 29,97824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,4731*
€ 29,12299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4756*
€ 26,74596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3282*
€ 25,38056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,9708*
€ 23,76525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9308*
€ 20,14765
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.