Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro V6 f.Push open Sil.,NL260mm,EB10,5mm,l. u.r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545568
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9243682
EAN/GTIN:
     4023149705168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Vollauszug · Verwendung nur mit Push to open Silent · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) · Einbaubreite EB mm: 10,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 160mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
260 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
10,5 mm
Modell:
Push to open Silent
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
527
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 18,08*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,4021*
€ 19,1075*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,1075*
€ 22,73793
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,4567*
€ 21,96347
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,0852*
€ 20,33139
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,1436*
€ 19,21088
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,2021*
€ 18,0905
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,4021*
€ 14,7585
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 12,4021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.