Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖffnungsSys. Push open Sil. f.Quadro,20 - 50kg,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545616
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240164
EAN/GTIN:
     4023149098758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Optionale Synchronisation möglich Set besteht aus: · 1 Stück Push to open Silent Einheit · links und rechts · 1 Stück Aktivator · links und rechts · 2 Stück Adapter für Synchronisation · 1 Stück Halter für Synchronisationsstange Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Komforteigenschaften: Push to open Silent · Komponenten: Zubehör
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
L (50 kg)
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungssysteme, Öffnungssysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
€ 5,49*
ab € 11,7091*
€ 17,2591*
2 Tage
347
€ 6,99*
ab € 13,20*
€ 19,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 17,2591*
€ 20,53833
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 16,8691*
€ 20,07423
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 16,1391*
€ 19,20553
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 15,0991*
€ 17,96793
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 14,5691*
€ 17,33723
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 11,7091*
€ 13,93383
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.