Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Türschließtechnik
>
Türschließer mit Gleitschiene
>
Gleitschienen 2 flg.
>
Artikel
Gleitsch.G-CO-S f.DC 700 weiß 9016 Bands.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1545622
Hersteller:
ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
DCG-21-32ND9016
EAN/GTIN:
4042203690578
Suchbegriffe:
Gleitschienen
Gleitschienentürschließer
Obentürschließer
OTS
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · Netzteil 230 V AC ·Geprüft nach DIN EN 1155/1158 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter ·Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung · Normalmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Türschließtechnik
>
Türschließer mit Gleitschiene
>
Gleitschienen 2 flg.
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.192,63*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,43*
€ 1.670,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,90*
€ 1.580,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,88*
€ 1.498,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,37*
€ 1.466,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.192,63*
€ 1.419,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen