Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte VA f.CloseMotion 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545628
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCA240-----35--
EAN/GTIN:
     4042203660021
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
montageplatte
für Gleitschiene CloseMotion · Platten dienen dem Höhenausgleich, die Visionen 5 und 15 mm haben Bohrbilder passend zu Geze / Dorma · Länge 528 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Modell:
DCA240
Tiefe:
3 mm
passend für:
CloseMotion
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsplatte, Montageplatten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,59*
€ 11,38*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,13*
€ 11,58*
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,65*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA250-----EV1-
ab € 19,20*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA230-----35--
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.