Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-E f.DC 700 weiß 9016 e-mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1545633
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-21ND9016
EAN/GTIN:
     4042203690462
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 24V DC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar, stufenlos · einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP20 · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
DC 700
Modell:
G-E
Betriebsspannung:
24 V DC
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 179,90*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 181,13*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 181,89*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,77*
€ 183,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,87*
€ 191,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG795----D9016
ab € 23,00*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG195----D9016
ab € 11,56*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG881-----EV1-
ab € 142,26*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-22ND9016
ab € 389,25*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-32ND9016
ab € 631,02*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-31ND9016
ab € 375,30*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255892
ab € 956,02*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255819
ab € 813,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.