Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 892 f.DC 840/DC 860 silber mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1545642
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG892-----EV1-
EAN/GTIN:
     6416495260425
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
für Türschließermodelle DC840 und DC860 · verdeckt liegende Standardgleitschiene · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
440 mm
Ausführung:
mechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
Tiefe:
20 mm
Höhe:
12 mm
passend für:
DC 840 / DC 860
Modell:
G 892
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 35,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,78*
€ 35,36*
11 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 26,58*
€ 35,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,97*
€ 36,90*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,89*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DC840------EV1-
ab € 115,33*
Zubehör
ASSA ABLOY
DC860------EV1-
ab € 130,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.