Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Füllstoffe
>
Luftkissenmaschine
>
Luftpolsterkissen
>
Artikel
Luftkissenfolie BubbleM L350m Kissen-L400xB160mm f.Luftkissenmaschine 80W VE=2RL
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1545760
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10106
EAN/GTIN:
4030198101063
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät
PE, transparent · individuelle Längen herstellbar · geringer Platzbedarf Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
passend für:
Luftkissenmaschine 80 W
Ausstattung:
Kissen-L400xB160 mm
Länge:
350 m
Inhalt:
2 Rollen
Ausführung:
Matte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Versand
>
Luftkissenfolien
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolsterkissengerät
,
Luftkissen-Folie für Luftkissenmaschine
,
Luftkissenfolie
,
Luftpolsterkissen
,
luftkissenmaschine
,
Luftkissenfolien
,
Polsterfolie
,
Verpackungsfolien
,
Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,78*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 333,17*
€ 396,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 324,38*
€ 386,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 306,93*
€ 365,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 299,32*
€ 356,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 298,93*
€ 355,73
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 283,78*
€ 337,70
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen