| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546054 Herst.-Nr.: 903.079 EAN/GTIN: 4014641082901 |
| |
|
| | |
| 16 Kleinteilekästen aus schlagfestem Polystyrol Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16 Einsatzkästen | Fronthöhe: | 85 mm | Material: | Kunststoff | für Schubladenbreite: | 540 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten polystyrol, schublade werkbank, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,38* | € 76,83* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,36* | € 76,84* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,78* | € 78,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,60* | € 79,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,00* | € 84,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|