Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranksystem H2100xB1005xT695mm taubenblau NCS/hellblau NCS 2 Fbd.9 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1546720
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.454.501
EAN/GTIN:
     7630022345211
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Ausstattung:
9 Schubladen
Breite:
1005 mm
Korpus:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Fronten:
hellblau NCS 1060 R 80B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.524,14*
€ 2.806,90*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.666,32*
€ 2.887,93*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.717,70*
€ 2.956,00*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.744,40672*
€ 2.980,14672*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.794,10*
€ 3.017,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.956,00*
€ 3.517,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.920,46*
€ 3.475,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.811,84*
€ 3.346,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.756,36*
€ 3.280,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.717,70*
€ 3.234,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
50.735.875
ab € 305,73*
Zubehör
Thur Metall
53.442.501
ab € 391,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.