Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB1005xT695mm anthrazitgrau/taubenblauNCS 2Fbd.2AuszBD,2Schubl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1546770
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.466.503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen und Auszugsboden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Ausstattung:
2 Auszugsböden, 2 Schubladen
Breite:
1005 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.959,75*
€ 2.232,34*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.082,63*
€ 2.298,34*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.123,49*
€ 2.352,41*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.145,28936*
€ 2.371,58936*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.187,09*
€ 2.407,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,41*
€ 2.799,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,53*
€ 2.763,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.224,84*
€ 2.647,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.170,89*
€ 2.583,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.123,49*
€ 2.526,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.