| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547435 Herst.-Nr.: 3056044 EAN/GTIN: 4030913955827 |
| |
|
| | |
| Outdoor Iceland Hoodie anthrazit S. Kuscheliger Hoodie für kalte Temperaturen. Dank des warmen Teddyfutters innen fühlen Sie sich auch bei Kälte richtig wohl. Der sportliche Schnitt und die Kapuze mit Kordelzug geben dem Hoodie ein modernes Design. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Unisex-Bekleidung · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | S | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,23* | € 27,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,22* | € 28,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,25* | € 29,59* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,03* | € 29,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,42* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|