| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547504 Herst.-Nr.: 9091754 EAN/GTIN: 4023149145414 |
| |
|
| | |
| • Sensys Dicktürscharnier · Türdicke bis 32 mm · Mit integrierter Dämpfung · mit Schließautomatik (Sensys 8631i) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 2 · Öffnungswinkel 95° · Für Türdicke 15 - 32 mm · Anschlagart vorliegend · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 12.8 mm · Montage mit Spreizmuffen · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl in obsidianschwarzWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsbohrung ø 10 x 11· Bohrbild TH 52 x 5,5 mm· Durchmesser der Befestigungsbohrung Ø 10 mm· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften mit integrierter Dämpfung· Konstruktion 90°-Konstruktion· Min. Türdicke 15mm· Scharnieroberfläche Stahl in obsidianschwarz· Schnellmontage Korpus ja· Topf-Ausführung TH 58· Topfdurchmesser 35mm· Türart Dicktür· Türeigenschaft Gedämpftes Schließen mit Zuhaltung· Zuhaltung ja· Max. Türdicke 32mm Weitere Informationen: | | Basis: | 12,5 mm | Montageart: | mit Spreizmuffen | Öffnungswinkel: | 95 ° | Anschlagart: | vorliegend | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,1471* | € 4,3023* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,30* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 215,115* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|