Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schar. W45 m.Dämpf. 8639i W45,schw.,vorl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schar. W45 m.Dämpf. 8639i W45,schw.,vorl
Schar. W45 m.Dämpf. 8639i W45,schw.,vorl
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1547538
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9091747
EAN/GTIN:
     4023149145308
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Sensys Winkelscharnier W45 · Mit integrierter Dämpfung · mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 95° · Für Türdicke 15 - 28 mm · Anschlagart vorliegend · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 12.8 mm · Montage zum Anschrauben · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl in obsidianschwarzWeitere technische Eigenschaften:· Bohrbild TH 52 x 5,5 mm· Durchmesser der Befestigungsbohrung Ankörnung· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften mit integrierter Dämpfung· Konstruktion Eckschrank 135° (W45)· Min. Türdicke 15mm· Scharnieroberfläche Stahl in obsidianschwarz· Schnellmontage Korpus ja· Topf-Ausführung TH 52· Topfdurchmesser 35mm· Türart Standardtür / Holztür· Türeigenschaft Gedämpftes Schließen mit Zuhaltung· Zuhaltung ja· Max. Türdicke 28mm
Weitere Informationen:
Basis:
-2 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Öffnungswinkel:
95 °
Anschlagart:
vorliegend
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfband 95°, Türscharniere, Aufschraubband, 8000608771
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,6179*
€ 6,2365*
14 Tage
490
1
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 7,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,2365*
€ 7,42144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1168*
€ 7,27899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,9272*
€ 7,05337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,8074*
€ 6,91081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,6179*
€ 6,6853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6179*
€ 5,4953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 311,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.