Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl Ablage,anthra.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1547758
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9249311
EAN/GTIN:
     4023149154065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Ablage für den Einsatz insbesondere unter Tischplatten · Geeignet um Tischtraversen bis 50 mm Höhe an verschiedenen Positionen zu umgehen / aufzunehmen · Abmessungen außen: (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 348 x 60 mm · Abmessungen innen: (Breite x Tiefe x Höhe) 377 x 345 x 56 mm · Belastbarkeit: 6 kg · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Ablage · 1 Filzeinlage in anthrazit · Montageanleitung mit Bohrschablone Hinweise: · Mit dem Verbindungsset und SmarTray Stahl mit Kassette kombinierbar · Wird die Ablage mit einer SmarTray Schale mit Kassette (Einzelverpackung) eingesetzt · enthält diese die Schrauben zur Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Systemfarbe: anthrazit · Variante: Komponenten · Breite mm: 379.5 mm · Belastbarkeit kg: 6 kg · Systemfarbe (1): anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Tiefe:
348 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,6205*
€ 53,7605*
14 Tage
743
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 60,51*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 53,7605*
€ 63,975
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 53,3405*
€ 63,4752
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 48,6705*
€ 57,9179
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 47,4905*
€ 56,5137
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 45,5305*
€ 54,1813
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 38,6205*
€ 45,9584
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9208312
ab € 3,776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.