Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 10 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1547866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634109060010
EAN/GTIN:
     4043952318966
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3420
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0216*
€ 0,0309*
3 Tage
5792
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0295*
€ 0,0442*
1 Tag
2660
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0329*
€ 0,0465*
5 Tage
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0323*
€ 0,047*
7 Tage
3800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0347*
€ 0,0484*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.