| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547953 Herst.-Nr.: 2305040 EAN/GTIN: 4030913946887 |
| |
|
| | |
| Highline Winterjacke grün/schwarz XS. Einsatzbereit bei Schnee · Regen und Wind. Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem · auch wenn es von außen ungemütlich wird. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 113365 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 113363 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz/rot | Größe: | XS | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,88* | € 43,00* | | | | Lager 4757 | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,40* | € 43,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,88* | € 44,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,44* | € 45,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,55* | € 47,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|