| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547963 Herst.-Nr.: 2276044 EAN/GTIN: 4030913954165 |
| | |
|
| | |
| Funktionsunterwäsche Set Fit blau S/M. Praktisch mit Wohlfühltextur. Arbeiten Sie mit einem guten Körpergefühl: Das atmungsaktive Wäscheset hält Sie trocken und warm. Dank der flachen Nahtverarbeitung lässt es sich angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung tragen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831 · verfügbare Größen: S/M, L/XL, XXL/XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | S/M | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 69% Nylon / 24% Polyester / 7% Elastan | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermofunktionsunterwäsche, Unterwaesche-Set, Unterwäschesets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,29* | € 29,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,84* | € 29,24* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,81* | € 29,69* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,95* | € 29,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,13* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|