Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzstulp links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-584631
zw-584631
Artikel-Nr.:
     4757-1547981
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     9-48686-46-0-1
EAN/GTIN:
     4015596255891
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Stulpflügelgetriebe
zur Stulpverlängerung oben und unten auf 2285mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp rund
DIN:
Links/Rechts
Einsatzbereich:
unten
Hersteller:
GU BKS
Material:
Stahl
Oberfläche:
ferGUard*silber
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
130
Stulpstärke (mm):
3
Weitere Suchbegriffe: GU, ANSATZSTUECK, STULP, UNT, 4015596255891, 1547981, 904285, 9-48686-46-0-1, ANSATZSTÜCK, ANSATZSTULP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 8,50*
ab € 4,86*
€ 7,29*
Lager 4757
2
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 7,32*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 13,30*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.