| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1548649 Herst.-Nr.: 4173402 EAN/GTIN: 4059192006952 |
| |
|
| | |
| für Gewindemessschraube · metrisch 60° · Flankendurchmesser, Außengewinde · Paar besteht aus Kegel und Kimme · bei Steigung 0,2 – 0,45 mm überbrückt die Kimme 3 Gänge, Einstellung deshalb mit Gewinde-Einstelldornen 715 E, sonst mit Einstellmaßen 43 Z · Messeinsätze für Whitworth-, Trapez- und UST-Gewinde auf Anfrage Weitere Informationen: | | Gewindesteigung: | 1,25-2,0 mm | Supplier Number: | 4173402 | Ausführung: | Kegel | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,04* | € 74,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,13* | € 74,35* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,32* | € 75,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,68* | € 76,43* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,98* | € 80,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|