| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1548816 Herst.-Nr.: 0741180 EAN/GTIN: 4029713281380 |
| |
|
| | |
| Paar · für Aufnahmebohrung 5 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Vergleichsmessgerät Uhrtast Weitere Informationen: | | Ø: | 5 mm | Länge: | 52 mm | Supplier Number: | 0741180 | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,41* | € 113,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,64* | € 113,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 98,36* | € 115,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,72* | € 115,81* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,05* | € 117,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|