Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 DIGI-MET IP52 40-50mm dig.3-Punkt H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1548825
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1923526
EAN/GTIN:
     4029713049751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · digital · IP52 · LCD-Anzeige 8,5 mm · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm Messbereich auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Hartmetallmessflächen ab 12 mm Messbereich Funktionen: Ein/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · Quick-Lock (Tastensperre) · PRESET (Messwertvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, RS232, Digimatic Ablesung 0,001 mm0,00005 inch Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
40-50 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Messtiefe:
76 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1923526
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube digital, 3 punkt innenmessschraube, 3-Pkt-Innenmessschraube, Digitaldreipunktinnenmessschrauben, Digital-Innenmessschraube, Digitalmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 949,05*
€ 1.039,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,42*
€ 1.130,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,99*
€ 1.135,77*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,77*
€ 1.173,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,36*
€ 1.396,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,48*
€ 1.382,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,96*
€ 1.323,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,46*
€ 1.303,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,77*
€ 1.284,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.