| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1549098 Herst.-Nr.: 4168021KAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · leichte, knickfeste Rohrkonstruktion · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Feststelleinrichtung · sphärische Messflächen, hartmetallbewehrt · mit auswechselbaren Verlängerungen 44 Cv mit zylindrischen Endmaßen in Schutzhülsen federnd gelagert zur Erweiterung des Messbereiches · Steigung 0,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4 teilig · Steigung: 0,5mm Weitere Informationen: | | Zertifikat: | mit Werkskalibrierung | Messbereich: | 100-300 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Ableseart: | analog | Supplier Number: | 4168021KAL | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenmessschrauben, Innen-Messschrauben, Innenmessschraubensätze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 634,38* | € 730,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 639,88* | € 735,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|