Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER ISO 7388-1AD/B Spann-D.2-20mm SK50 A.-L.70mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549465
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     503.02.20
EAN/GTIN:
     4250001011666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · DLN: 50mm · Norm: ISO 7388-1 · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
passende Spannzangen:
ER 32 / 470 E
Supplier Number:
503.02.20
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
70 mm
Form:
AD/B
LPR:
70 mm
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk50, spannfutter er din 69871, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 58,41*
€ 74,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,52*
€ 74,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 74,68*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,59*
€ 84,65*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,94*
€ 90,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.