Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.16mm SK50 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549529
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     503.10.16.2
EAN/GTIN:
     4250001110192
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Dorne DIN 69871
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871
Aufsteckdorn DIN 69871
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · LF1: 160mm · LSCN: 17mm · BD: 32mm · LSCX: 27mm · LF2: 150mm · Norm: ISO 7388-1
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Supplier Number:
503.10.16.2
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 115,72*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,56*
€ 115,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 116,37*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,63*
€ 134,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,18*
€ 143,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.