Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenrohling ISO 12164A D.97,5mm HSK-A100 A.-L.250mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549571
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     A100.17.97
EAN/GTIN:
     4250001022525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstangenrohling DIN 69893
Bohrstangenrohling JIS B 6339
Werkzeugrohling
mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen · Hohlschaftkegel und Bund geschliffen und gehärtet · zylindrischer Teil weich zur weiteren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · BD: 97,5mm · Form: A · Norm: ISO 12164 · LB: 234mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
LPR:
250 mm
Supplier Number:
A100.17.97
Auskraglänge:
250 mm
Ø:
97,5 mm
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenrohlinge, Kontrolldorne, Werkzeughalterrohlinge, Werkzeugrohlinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8 Tage
40
Frei Haus
ab € 151,16*
€ 194,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 195,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,54*
€ 196,69*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 157,92*
€ 202,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
701,18
ab € 59,04*
Zubehör
k.A.
7010024
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.