Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374C M10x1mm HSS-Co PM GLT-1 6HX EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1549665
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C576A601.0276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
für CNC-gesteuerte Maschinen · HSS-Co PM · Oberfläche mit Gleitschicht GLT-1 · 45° Rechtsdrall · Anschnittform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 · Toleranzfeld ISO 2/6HX · für Grundlochgewinde bis 3 x D · Einsatzgebiete: Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 7mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
10 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
9 mm
Supplier Number:
C576A601.0276
Beschichtung:
GLT-1-beschichtet
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Gewindeart:
M
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,18*
€ 95,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 97,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,27*
€ 177,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.