Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindefurcher DIN 2174 M4 Form C HSS-Co PM GLT-8 6HX EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1549691
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     B521Y700.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
HSS-Co PM · Oberfläche mit Gleitschicht GLT-8 · DIN 2174 · mit Schmiernuten · Anfurchkegelform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Grundlochgewinde bis 3 x D · Einsatzgebiete: Alu-Knetlegierungen, Alu-Gusslegierungen Reinkupfer, Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, langspanend) Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 7mm · Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,7 mm
Supplier Number:
B521Y700.0040
Beschichtung:
GLT-8-beschichtet
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, emuge gewindeformer, Gewindefurcher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,57*
€ 73,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 73,55*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 114,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.