Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft TCT 11mm 6-kant 90mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahmeschaft TCT 11mm 6-kant 90mm lang
Aufnahmeschaft TCT 11mm 6-kant 90mm lang
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1549879
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932399968
EAN/GTIN:
     4002395366279
Suchbegriffe:
Adapter für Lochsägen
Lochsäge
4689047084
für hammerfeste Schlagbohrkronen mit M 16 x 2 Gewinde
Weitere Informationen:
Aufnahme:
11 mm 6-kant
Ausführung:
90 mm lang
passend zu:
für Schlagbohrkronen mit M16x2 Aufnahme
Marke:
MILWAUKEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.