Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 725 XP - S3 - W10 - Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1550137
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15700-47
EAN/GTIN:
     4043692336800
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 725 XP - S3 - W10 - Gr.47, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,05*
€ 75,79*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 63,14*
€ 78,25*
1
€ 4,90*
ab € 61,73*
€ 78,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 79,43*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 80,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,25*
€ 93,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,85*
€ 83,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 63,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.