Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1551049 Herst.-Nr.: 3301558 EAN/GTIN: 4060833015585 |
| |
|
| | |
| Zum Ausdrücken des Kugelgelenkzapfens aus dem Lenkhebel · Achsschenkel · Stabilisator etc. · Spindel-6-kant · Schlüsselweite 21 mm · Spannhöhe 2-stufig · Geschmiedeter Spezialstahl · Handbetätigt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,454kg · Gabelbreite: 20mm · Gesamtlänge: 160mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite: 21mm · Spindel Gewindegröße: M14 x 1,5 x 150 mm · Spannhöhe B (max.): 50mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 20 mm | Marke: | GEDORE RED | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,80* | € 74,80* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 58,20* | € 75,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|