Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.160mm
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.160mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-155112
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448406396
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · aus Spezialguss · Stahlbacken · PrismenbackenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 255mm· Länge: 460mm· Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 210mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-), Maschinenschraubstöcke, 4000830896
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 438,28*
€ 471,62*
Lager 4757
20
Frei Haus
ab € 406,83*
€ 471,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 431,93*
€ 474,89*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 425,55*
€ 481,7771*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 460,15*
€ 505,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 413,67*
€ 492,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830908
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.