Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab DIN866/II L.1000mm STA H.PREISSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßstab DIN866/II L.1000mm STA H.PREISSE
Maßstab DIN866/II L.1000mm STA H.PREISSE
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-155115
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     452103
EAN/GTIN:
     4029713002206
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · aus Stahl · Skalierungsanfang an Stirnkante, am Ende 10 mm beschriftungsfrei · Flachseiten fein poliert · mit mm-SkalierungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
Stahl
Norm:
DIN 866/II
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 35,32*
€ 45,17*
Lager 4757
11
€ 4,95*
ab € 34,66*
€ 46,34*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 36,19*
€ 46,69*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,88*
€ 47,46*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 37,66*
€ 48,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0452101
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.